Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9801
Cod. Produttore
GWA9801
Cod. EAN
8034035008832

Informazioni di prodotto

MISURAT.ENERGIA MONOF.DIRETTO 32A KNX
Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità  tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità  e riduzione dei tempi di installazione.

tipo di contatore

elettronico

corrente nominale (In)

32 A

corrente massima (Imax)

32 A

tensione nominale (Un) N-L

230 V

frequenza

50 Hz

classe di precisione

A

tipo di polo

monofase

esecuzione

misurazione diretta

tipo di energia

potenza effettiva

adatto per

acquisto

tipo di tariffa

tariffa unica

controllo tariffa

interno

tipo di misurazione curve di carico

blocco antiritorno

uscita d'impulso

elettrico

tipo di visualizzazione

digitale

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

2

esecuzione dell’interfaccia

KNX

Serie

CHORUS_BUS_KNX,DOMOTICS

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MISURATORE ENERGIA AD INSERZIONE DIRETTA - MONOFASE - 32A - KNX - IP20 - 2 MODULI DIN