Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10178
Cod. Produttore
B10178
Cod. EAN
8010730017478

Informazioni di prodotto

Contatore elettronico compatto e affidabile, progettato per garantire precisione e sicurezza nel monitoraggio dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Struttura robusta per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso della corrente per una gestione efficiente
  • Affidabilità e sicurezza in applicazioni industriali e civili
  • Possibile risparmio energetico grazie al controllo ottimizzato dei circuiti

Documentazione tecnica

Contatore elettronico di corrente con autoripristino, caratterizzato da un design compatto e colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e precisione nel monitoraggio dei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e controllo efficiente del flusso di corrente. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione.

diametro esterno

32 mm

diametro interno

23.7 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

32 mm

temperatura di impiego

-5 °C 90 °C

materiale

polipropilene

protezione antincendio secondo UL 94

V2

senza alogeni

Serie

CTA

Produttore

Contatore elettronico corrente autoripristino compatto grigio per applicazioni industriali e civili