›

CONTATORE DIGITALE PLUG-IN MORSETTI

Cod. Rexel ONH7CCA
Cod. Produttore H7CCA
Cod. EAN 4549734670043

Informazioni principali

  • Serie: H7CC-A
  • Alimentazione: 100-240 VAC / 12-48 VDC
  • Display: 6 cifre, LCD bianco
  • Grado di protezione: IP66 pannello
  • Velocità conteggio: 30 Hz o 10 kHz
  • Uscita: Relè SPDT 3 A o transistor 100 mA
  • Dimensioni: 48x48 mm, profondità 59 mm
  • Funzioni: Contatore 1 stadio, totale, batch, dual, tachimetro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatore digitale, plug-in, morsetti a vite, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, multifunzione: 1 stadio e contatore di presenza totale, uscita relè SPDT 3 A, alimentazione 100-240 VAC, 12 VDC aux.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

-8888

Numero moduli DIN

2,7

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

3,3 W

numero di caratteri

6

Frequenza della tensione d'ingresso

30 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

100 ... 240 V

CONTATORE DIGITALE PLUG-IN MORSETTI