Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONH7CCA8
Cod. Produttore
H7CCA8
Cod. EAN
4549734670180

Informazioni di prodotto

Contatore digitale plug-in 8 pin 48x48 mm I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatore digitale, plug-in, 8 pin, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, multifunzione: contatore di presenza a 1 stadio e totale, uscita relè SPST 3 A, alimentazione 100-240 VAC, 12 VDC aux.

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

-8888

Numero moduli DIN

2,7

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

3,3 W

numero di caratteri

6

Frequenza della tensione d'ingresso

30 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 8 PIN 48