Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONH7CCA11D
Cod. Produttore
H7CCA11D
Cod. EAN
4549734670029

Informazioni di prodotto

Contatore H7CC, 48x48, 11-pin,24Vca/cc,1R
Descrizione del produttore: Contatore digitale H7CC, a 1 preselez., fronte quadro 48x48, 12…48Vc.c./24Vc.a.,LCD 6-cifre,2 funz. conteggio,ingressi NPN/PNP, 1 relè (SPDT), undecal

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

classe di precisione

-8888

Numero moduli DIN

2,7

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

3,3 W

numero di caratteri

6

Frequenza della tensione d'ingresso

30 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'ingresso DC

12 ... 48 V

Produttore

CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 11 PIN 4