Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONH7CCAWSD
Cod. Produttore
H7CCAWSD
Cod. EAN
4549734670111

Informazioni di prodotto

Contatore digitale morsetti a vite 48x48 mm
Descrizione del produttore: Contatore digitale, morsetti a vite, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, multifunzione: 1&2 stadi, totale, batch, doppio, doppio contatore, tachimetro, uscita a transistor DPST, alimentazione 12-48 VDC / 24 VAC, 12 VDC aux .

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

classe di precisione

-8888

Numero moduli DIN

2,7

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

3,3 W

numero di caratteri

6

Frequenza della tensione d'ingresso

30 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'ingresso DC

12 ... 48 V

Produttore

CONTATORE DIGITALE MORSETTI A VITE