Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONH7CCAU
Cod. Produttore
H7CCAU
Cod. EAN
4549734670128

Informazioni di prodotto

Contatore H7CC, 48x48, 100...240Vca,1R+1T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatore digitale H7CC, a 2 preselez+tach, fronte quadro 48x48, 100…240Vc.a., LCD 6-cifre, 6 funz. conteggio, ingressi NPN/PNP, 1 relè e 1 transistor

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

-8888

Numero moduli DIN

2,7

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

3,3 W

numero di caratteri

6

Frequenza della tensione d'ingresso

30 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

CONTATORE DIGITALE MORSETTI A VITE