Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10175
Cod. Produttore
B10175
Cod. EAN
8010730017447

Informazioni di prodotto

Contatore di corrente autoripristinante CTA16, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura compatta e robusta
  • Compatibilità con quadri elettrici standard
  • Materiali di alta qualità che assicurano durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro le correnti di dispersione
  • Funzionamento efficiente e duraturo
  • Contributo al risparmio energetico tramite monitoraggio preciso

Documentazione tecnica

Contatore di corrente autoripristinante di colore grigio, modello CTA16, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per il monitoraggio e la protezione dei circuiti elettrici, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. La sua struttura compatta e robusta permette un'installazione semplice e sicura in diversi ambienti elettrici.

diametro esterno

16 mm

diametro interno

10 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

16 mm

temperatura di impiego

-5 °C 90 °C

materiale

polipropilene

protezione antincendio secondo UL 94

V2

senza alogeni

Serie

CTA

Produttore

Contatore corrente autoripristinante CTA16 grigio compatto per installazioni elettriche civili e industriali