Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Cod. Rexel
IW2464007
Cod. Produttore
2464007
Cod. EAN
8024873177036
Descrizione del produttore: Il contatto modulare IW2464007 è un dispositivo versatile progettato per applicazioni in bassa tensione, operante a 24V AC/DC. Questo contatto è dotato di una configurazione 1NO+1NC, che permette di gestire sia il funzionamento di accensione che di spegnimento in modo efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durabilità nel tempo, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua installazione è semplificata grazie a un design pensato per facilitare il montaggio in vari contesti elettrici. Questo contatto modulare è ideale per impianti di automazione e controllo, garantendo un funzionamento sicuro e preciso. Con IW2464007, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce tecnologia avanzata e facilità d'uso, perfetto per soddisfare le esigenze moderne nel settore elettrico.

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

numero di contatti di apertura, contatti principali

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

20 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Produttore

CONTAT.MOD.2P 1M 24V AC/DC 1NO+1NC