Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE649951
Cod. Produttore
649951
Cod. EAN
4010957499518

Informazioni di prodotto

CONTAORE-110V C.A.50Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contaore. 110 V c.a. + 10 % - 15 % 50 Hz. Apparecchi monoblocco forniti di cornice per fori circolari e accessori di fissaggio

tipo di propulsione

con sincronizzazione di rete

tipo di tensione

AC

esecuzione

analogico

tipo di montaggio

incasso in pannello frontale

gamma di frequenza della tensione d’ingresso

50 Hz

tensione d’ingresso

110 V

diametro di taglio del pannello frontale

50 mm

altezza piastra frontale

55 mm

larghezza piastra frontale

55 mm

profondità di incasso

32 mm

larghezza in unità di suddivisione

2.75

altezza

48 mm

larghezza

48 mm

numero di caratteri

7

settore di conteggio

99999.99 h

prodotto Sustainable

Si