›

FINECOR 1NO1NC M12 4PIN

Cod. Rexel TEXCMD2115M12
Cod. Produttore XCMD2115M12
Cod. EAN 3666916093337

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente operativa: 1,5 A AC-15 / 0,1 A DC-13
  • Protezione IP: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni (LxAxP): 30x50x16 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Connessione: Connettore M12 4 pin

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCMD in formato miniatura, ha una leva con rotella in termoplastica e corpo in Zamak. È dotato di 1 contatto CO a scatto e di un connettore M12 a 4 pin. Questo finecorsa è dotato di un robusto corpo modulare e miniaturizzato in Zamak, che ne facilita l'installazione. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK06, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

FINECOR 1NO1NC M12 4PIN
€ 65,61 x 1 pz.
(pz.)