Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV61251
Cod. Produttore
MV61251
Cod. EAN
3660612327819

Informazioni di prodotto

MENSOLA 41X41 A TALLONE PIATTO - LUNGHEZZA 560MM - FINITURA GAC
Serie SP - Supporti e accessori

lunghezza

550 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 550 mm

esecuzione

braccio da parete

angolo

90 ° 90 °

portata

26.5 kN

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

CONSOLE 41X41S LG550 TP GAC