› Cavi › Accessori MediaTensione

Connettore separabile 24 kV 630A interno 25-70 mm² spina T

3M
Cod. Rexel 3M7100140751
Cod. Produttore 7100140751

Informazioni principali

  • Serie: 93-EE 995-6 MC
  • Tensione max: 24 kV
  • Corrente continua: 630 A
  • Impulso di tensione: 125 kV
  • Resistenza AC (5 min): 57 kV
  • Materiale: Gomma EPDM
  • Sezioni cavo: 25-70 mm²
  • Omologazione: Cenelec HD 629.1

Descrizione del prodotto

Il connettore separabile 3M 93-EE 995-6 25-70 MC 630A è un connettore di tipo T asimmetrico progettato per cavi schermati non armati con isolamento polimerico, utilizzabile per tensioni fino a 24 kV e correnti continue fino a 630A. Realizzato in gomma EPDM monopezzo, garantisce una connessione impermeabile e una lunga durata per le terminazioni dei cavi. Il connettore è sicuro al tatto e integra una parte di controllo dello stress elettrico, assicurando prestazioni affidabili. È adatto per applicazioni interne su trasformatori, quadri elettrici, motori ed altri dispositivi, ed è conforme alle normative europee Cenelec HD 629.1. Il kit include tutti i componenti necessari per installare tre terminazioni plug-in, compreso il capocorda incluso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Questi connettori separabili plug-in di facile installazione sono progettati per l'uso in interni su cavi con isolamento polimerico non armati con filo schermato per applicazioni fino a 24 kV. Il connettore separabile viene utilizzato per stabilire la connessione tra il cavo e il gruppo di comando, il trasformatore o altre apparecchiature. I prodotti sono stampati utilizzando EPDM di alta qualità e venduti in confezioni da 3 fasi. Sono dotati di elemento di controllo delle sollecitazioni, set di messa a terra, capocorda meccanico e istruzioni di montaggio. I connettori diritti, angolari e a spina a T coprono un'ampia gamma di sezioni di cavo. Tutti i kit sono completamente omologati secondo la norma Cenelec HD 629.1 (DIN VDE 0278).

Caratteristiche tecniche

schermato

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

Connettore separabile 24 kV 630A interno 25-70 mm² spina T