Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGBNCMVISKX6
Cod. Produttore
BNCMVISKX6

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: connettore (plug)
  • Tipo connettore: BNC
  • Contatto: maschio
  • Collegamento: crimpato
  • Tipo cavo: RG 59
  • Impedenza: 75 Ohm
  • Montaggio: isolato
  • Serie: KX6

Documentazione tecnica

Connettore BNC maschio per cavi coassiali RG 59 con montaggio isolato, progettato per collegamenti crimpati. Questo connettore garantisce un'impedenza di 75 Ohm ed è realizzato per un fissaggio sicuro mediante avvitamento. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale. Il set comprende 10 pezzi, perfetti per installazioni multiple o di grandi dimensioni. La costruzione robusta e il design standardizzato assicurano compatibilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Gruppo di cavi da crimpare, da avvitare o a Compressione per Cavi coassiali KX6/RG59, imballati per lotto.

Tipologia

Connettore

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Crimpato/crimpato

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Maschio (male)

montaggio isolato

tipo di connettore

BNC

Produttore

Connettori BNC maschio a vite KX6A set 10 pezzi per videosorveglianza