Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGLCXPFIT09
Cod. Produttore
LCXPFIT09
Cod. EAN
3700575931170

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CONNETTORE XPFIT+ OS2 LC
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Tecnologia: Raccordo senza colle
  • Prestazioni: Ottimali per fibra
  • Installazione: Tempi ridotti
  • Serie: GGLCXPFIT09
  • Modalità fibra: OS2
  • Connettore: Tipo LC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati XPFIT GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Riducono i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Blu

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Singlemode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

LC

classe della fibra

OS2

Produttore

CONNETTORE XPFIT+ OS2 LC