Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGLCXPFITOM3
Cod. Produttore
LCXPFITOM3
Cod. EAN
3700575931156

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore XPFIT+
  • Modalità: OM3/OM4 LC
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Installazione: Senza colle o lucidatura
  • Prestazioni: Ottimali
  • Tempo montaggio: Ridotto
  • Serie: GGLCXPFITOM3
  • Utilizzo: Prelappati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati XPFIT GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Riducono i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Turchese

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

LC

classe della fibra

OM3

Produttore

CONNETTORE XPFIT+ OM3/OM4 LC