Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGLCXPFITOM2
Cod. Produttore
LCXPFITOM2
Cod. EAN
3700575931132

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CONNETTORE XPFIT+ OM2 LC
  • Serie: XPFIT GIGAMEDIA
  • Prestazioni: Ottimali per fibra ottica
  • Applicazione: Fibra ottica OM2
  • Installazione: Prelappata senza colle
  • Montaggio: Raccordo senza lucidatura
  • Vantaggio: Riduce tempi messa in opera
  • Uso: Connettore LC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati XPFIT GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Riducono i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Nero

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

LC

classe della fibra

OM2

Produttore

CONNETTORE XPFIT+ OM2 LC