Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSCXPFITOM1
Cod. Produttore
SCXPFITOM1

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CONNETTORE XPFIT+ OM1 SC
  • Serie: XPFIT GIGAMEDIA
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Tecnologia: Raccordo senza colle
  • Prestazioni: Ottimali per fibra
  • Installazione: Tempi ridotti
  • Metodo: Prelappati
  • Lucidatura: Non necessaria

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati XPFIT GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Riducono i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Beige

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

SC

classe della fibra

OM1

Produttore

CONNETTORE XPFIT+ OM1 SC