›

Connettore volantino mini universale maschio 4 poli per impianti elettrici compatti e affidabili

Cod. Rexel EA984820800
Cod. Produttore 984820800
Cod. EAN 8029564179160

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore volantino
  • Poli: 4
  • Genere: Maschio
  • Applicazione: Universale mini
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durata: Elevata
  • Serie: 172167-1

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico miniaturizzato a 4 poli maschio, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato in materiale isolante trasparente, offre elevata resistenza meccanica e protezione contro cortocircuiti. Ideale per applicazioni che richiedono compattezza e facilità di montaggio, assicura stabilità e continuità del segnale elettrico. Descrizione del produttore: Connettore volantino mini universale maschio a 4 poli, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e compatte. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e di facile installazione, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni elevate nel tempo. Questo componente è perfetto per impianti elettrici che necessitano di soluzioni efficienti e compatte, offrendo stabilità e resistenza nelle connessioni.
Connettore volantino mini universale maschio 4 poli per impianti elettrici compatti e affidabili