›

Connettore volantino metallico maschio 4 poli compatto per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel EA984843000
Cod. Produttore 984843000
Cod. EAN 8029564178125

Informazioni principali

  • Serie: Mate-N-Lok
  • Tensione nominale: 380 V
  • Corrente massima: 16 A
  • Numero poli: 4
  • Materiale contatto: Ottone fosforoso
  • Isolamento: Poliammide 6.6
  • Temperatura funzionamento: -55°C/+105°C
  • Resistenza terminazione: Vedi tabella

Descrizione del prodotto

Connettore volante metallico maschio a 4 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni rapide e stabili, offre facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi. La struttura compatta facilita l’integrazione in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Descrizione del produttore: Connettore volantino metallico maschio a 4 poli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni ottimali in impianti elettrici e sistemi di cablaggio. Progettato per facilitare il collegamento sicuro e stabile di componenti elettrici, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e della corrente. La struttura compatta e robusta lo rende adatto a diverse configurazioni di installazione in ambito industriale e professionale.
Connettore volantino metallico maschio 4 poli compatto per impianti elettrici professionali