›

Connettore volante metallico maschio 9 poli per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel EA984846500
Cod. Produttore 984846500
Cod. EAN 8029564176503

Informazioni principali

  • Serie: AMP Universal MATE-N-LOK
  • Tensione nominale: 380 V
  • Portata massima corrente: 16 A
  • Numero poli: 9 poli
  • Materiale contatto: Ottone fosforoso
  • Isolamento max diametro: 5.1 mm
  • Temperatura esercizio: -55°C / +105°C
  • Resistenza isolamento: 1000 MΩ

Descrizione del prodotto

Connettore volante metallico maschio a 9 poli, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono un collegamento stabile e preciso tra componenti elettrici. Descrizione del produttore: Connettore volante metallico maschio a 9 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile in impianti industriali e applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e performance elevate, è ideale per connessioni rapide e stabili in ambienti dove è richiesta precisione e robustezza. La configurazione a 9 poli permette una trasmissione efficiente di segnali e potenza, rendendo questo componente versatile e adatto a diverse esigenze di cablaggio elettrico.
Connettore volante metallico maschio 9 poli per installazioni elettriche rapide e sicure