›

Connettore volante metallico maschio 5 poli alta qualità per impianti elettrici

Cod. Rexel EA984844000
Cod. Produttore 984844000
Cod. EAN 8029564178149

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 380 V
  • Corrente massima: 16 A
  • Resistenza di terminazione: vedi tabella
  • Temperatura funzionamento: -55°C ÷ +105°C
  • Materiale contatto: Ottone fosforoso
  • Diametro isolante max: 5,1 mm
  • Serie: MATE-N-LOK
  • Forza accoppiamento: 13 N/contatto

Descrizione del prodotto

Connettore volante metallico maschio a 5 poli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Progettato per garantire una trasmissione sicura e stabile dei segnali elettrici, questo connettore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durata e protezione contro l’usura. La configurazione a 5 poli consente un collegamento versatile e preciso, adatto a diverse esigenze impiantistiche nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Connettore volante metallico maschio a 5 poli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una connessione stabile e duratura, è progettato per facilitare il montaggio e l'installazione in impianti elettrici. Questo connettore offre prestazioni sicure e resistenti, adattandosi a diverse esigenze di collegamento elettrico.
Connettore volante metallico maschio 5 poli alta qualità per impianti elettrici