›

Connettore volante metallico maschio 3 poli robusto per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel EA984842000
Cod. Produttore 984842000
Cod. EAN 8029564508199

Informazioni principali

  • Serie: MATE-N-LOK
  • Tensione nominale: 380 V
  • Corrente massima: 16 A
  • Numero poli: 3
  • Materiale contatti: Ottone fosforoso
  • Isolamento: 1000 MΩ
  • Temperatura funzionamento: -55°C/+105°C
  • Resistenza terminazione: bassa

Descrizione del prodotto

Connettore volumetrico metallico maschio a 3 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile in impianti industriali e applicazioni di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza meccanica e durata nel tempo, è ideale per connessioni che richiedono stabilità e protezione contro interferenze elettriche. La configurazione a 3 poli permette un facile inserimento e un contatto stabile, rendendo questo connettore adatto a diverse esigenze di cablaggio elettrico professionale. Descrizione del produttore: Connettore volante metallico maschio a 3 poli, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e performante. La struttura metallica conferisce robustezza e protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.
Connettore volante metallico maschio 3 poli robusto per impianti elettrici professionali