›

Connettore volante metallico maschio 2 poli compatto per connessioni elettriche sicure e affidabili

Cod. Rexel EA984841000
Cod. Produttore 984841000
Cod. EAN 8029564178088

Informazioni principali

  • Serie: AMP Universal MATE-N-LOK
  • Tensione nominale: 380 V
  • Corrente max: 16 A
  • Materiale contatto: Ottone fosforoso
  • Isolamento: Poliammide 6.6
  • Temperatura funzionamento: -55°C ÷ +105°C
  • Resistenza isolamento: 1000 MΩ
  • Connessione: Crimp snap-in

Descrizione del prodotto

Connettore volante metallico maschio a 2 poli, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento rapido e stabile. La sua struttura compatta facilita l'installazione anche in spazi ridotti, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Connettore volante metallico maschio a 2 poli progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono facilità di montaggio e stabilità del contatto. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a installazioni in diversi ambienti, offrendo un collegamento efficiente e stabile tra componenti elettrici.
Connettore volante metallico maschio 2 poli compatto per connessioni elettriche sicure e affidabili