›

Connettore volante metallico maschio 15 poli resistente per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel EA984848500
Cod. Produttore 984848500
Cod. EAN 8029564177319

Informazioni principali

  • Serie: AMP Universal MATE-N-LOK
  • Tensione nominale: 380 V
  • Corrente max: 16 A
  • Numero poli: 15
  • Materiale contatto: Ottone fosforoso
  • Isolamento: Poliammide 6.6
  • Temperatura esercizio: -55°C ÷ +105°C
  • Resistenza terminazione: vedi tabella

Descrizione del prodotto

Connettore volumetrico metallico maschio a 15 poli, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. Realizzato con materiali resistenti per assicurare una elevata protezione contro usura e agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione nel collegamento. La configurazione a 15 poli consente una trasmissione efficiente di segnali o potenza, rendendo questo connettore adatto a numerosi impieghi industriali e tecnici. Descrizione del produttore: Connettore volante metallico maschio a 15 poli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e resistente. Progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo, questo connettore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano robustezza e protezione contro l'usura. La configurazione a 15 poli permette di gestire più circuiti contemporaneamente, rendendolo adatto a impianti elettrici complessi. La struttura metallica conferisce resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e professionali.
Connettore volante metallico maschio 15 poli resistente per impianti elettrici industriali