Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7100196549
Cod. Produttore
7100196549

Informazioni di prodotto

  • Serie: 94-EE 995-6
  • Tensione max: 36 kV
  • Corrente continua: 630A / 1250A
  • Impulso: 194 kV
  • Resistenza AC (5 min): 85,5 kV
  • Materiale: Gomma EPDM
  • Sezioni cavo: 35-630 mm²
  • Omologazione: Cenelec HD 629.1

Documentazione tecnica

Il connettore separabile 3M 94-EE 995-6 35-95 MC 630A è un connettore di tipo T asimmetrico progettato per l'installazione su cavi schermati non armati con isolamento polimerico per applicazioni fino a 36 kV e corrente nominale di 630A. Realizzato in gomma EPDM, garantisce una connessione impermeabile e una lunga durata per le estremità dei cavi. Il connettore è sicuro al tatto e integra una parte per il controllo dello stress elettrico. È adatto per l’uso interno su cavi con sezione nominale da 35 a 95 mm² e si collega a trasformatori, apparecchiature di commutazione, motori o altri dispositivi elettrici. Include capocorda e terminazioni sconnettibili, offrendo una soluzione completa per connessioni affidabili e resistenti. Le dimensioni sono 194 mm di lunghezza, 85 mm di larghezza e 250 mm di altezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Questi connettori separabili plug-in di facile installazione sono progettati per l'uso in interni su cavi con isolamento polimerico non armati con filo schermato per applicazioni fino a 36 kV. Il connettore separabile viene utilizzato per stabilire la connessione tra il cavo e il gruppo di comando, il trasformatore o altre apparecchiature. I prodotti sono stampati utilizzando EPDM di alta qualità e venduti in confezioni da 3 fasi. Sono dotati di elemento di controllo delle sollecitazioni, set di messa a terra, capocorda meccanico e istruzioni di montaggio. I connettori angolari e spina a T coprono un'ampia gamma di sezioni di cavo. Tutti i kit sono completamente omologati secondo la norma Cenelec HD 629.1 (DIN VDE 0278).

schermato

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

Produttore

3M

Connettore separabile 36 kV 630 A interno 35-95 mm²