› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit connettore separabile 24 kV 250A interno cavi 25-95 mm²

3M
Cod. Rexel 3M7100140759
Cod. Produttore 7100140759

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 24 kV
  • Corrente continua: 250 A
  • Impulso di tensione: 125 kV
  • Resistenza AC (5 min): 57 kV
  • Materiale: Gomma EPDM
  • Sezioni cavo: 25-95 mm²
  • Tipo connessione: A
  • Serie: 93-EE 890-2

Descrizione del prodotto

I connettori staccabili 3M 93-EE 890-2 25-95 MC 250A sono progettati per l'installazione su cavi schermati non armati con isolamento polimerico, adatti a tensioni fino a 24 kV e correnti continue fino a 250A. Realizzati in gomma EPDM monopezzo, garantiscono una connessione impermeabile e duratura per le estremità dei cavi, assicurando sicurezza al tatto grazie alla parte integrata di controllo dello stress elettrico. Questi connettori sono compatibili con bushing a cono esterno secondo le normative DIN EN 50180 e DIN EN 50181 e sono indicati per l'uso interno, con capocorda incluso per un'installazione completa e affidabile. La loro conformità agli standard europei Cenelec HD 629.1 assicura prestazioni elevate e sicurezza nell'applicazione su trasformatori, quadri elettrici e motori. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Questi connettori separabili plug-in di facile installazione sono progettati per l'uso in interni su cavi con isolamento polimerico non armati con filo schermato per applicazioni fino a 24 kV. Il connettore separabile viene utilizzato per stabilire la connessione tra il cavo e il gruppo di comando, il trasformatore o altre apparecchiature. I prodotti sono stampati utilizzando EPDM di alta qualità e venduti in confezioni da 3 fasi. Sono dotati di elemento di controllo delle sollecitazioni, set di messa a terra, capocorda meccanico e istruzioni di montaggio. I connettori diritti, angolari e a spina a T coprono un'ampia gamma di sezioni di cavo. Tutti i kit sono completamente omologati secondo la norma Cenelec HD 629.1 (DIN VDE 0278).

Caratteristiche tecniche

schermato

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

Kit connettore separabile 24 kV 250A interno cavi 25-95 mm²