Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSCMM9
Cod. Produttore
SCMM9
Cod. EAN
3700575917402

Informazioni di prodotto

CONNETTORE SC MULTIMODALE
Descrizione del produttore: Connettori ottici multimodali SC con montaggio di tipo epossidico Per fibre ottiche inguainate da 900 µm.

colore

Altro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Incollare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

SC