Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSCMM3
Cod. Produttore
SCMM3

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SC multimodale
  • Montaggio: Epoxy
  • Formato fibra: Breakout fino a 3mm
  • Applicazione: Cavi ottici
  • Serie: GGSCMM3
Descrizione del produttore: cavi ottici SC multimodale a montaggio di tipo epoxy.per fibre ottiche Formato breakout fino a 3mm.

colore

Altro

tipo di collegamento

Incollare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

SC

Produttore

CONNETTORE SC MULTIMODALE