› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ45 Netsafe Cat6 FTP schermato per cablaggio T568A/B senza utensili

Cod. Rexel VI03009.14
Cod. Produttore 03009.14
Cod. EAN 8007352462762

Informazioni principali

  • Categoria: Cat. 6
  • Tipo: Connettore RJ45
  • Schermatura: FTP
  • Compatibilità: pannelli 03024.E, 03303.E
  • Cablaggio: T568A/B universale
  • Contatti: 8
  • Morsetti: ad incisione d'isolante
  • Serie: NETSAFE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore RJ45 Cat. 6, schermato, per pannelli di permutazione 03024.E, 03303.E e adattatori per connettori Keystone, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Connettore RJ45 Netsafe Cat6 FTP schermato per cablaggio T568A/B senza utensili