Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSCXPFITOM2
Cod. Produttore
SCXPFITOM2
Cod. EAN
3700575931040

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CONNETTORE PRELAPPATP SC OM2
  • Serie: XPFIT GIGAMEDIA
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Prestazioni: Ottimali per fibra
  • Montaggio: Senza colle o lucidatura
  • Riduce tempi: Messa in opera rapida
  • Tipo fibra: OM2
  • Connessione: Tipo SC
Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati XPFIT GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Riducono i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Nero

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

SC

classe della fibra

OM2

Produttore

CONNETTORE PRELAPPATP SC OM2