Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSCAXPFIT09
Cod. Produttore
SCAXPFIT09

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SC/APC OS2
  • Connettore: Prelappato
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Tecnologia: Senza colle o lucidatura
  • Prestazioni: Ottimali
  • Installazione: Rapida
  • Serie: GGSCAXPFIT09
  • Uso: Professionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati XPFIT GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Riducono i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Blu

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Singlemode

materiale delle ferrule

Ceramica

esecuzione APC

tipo di connettore

SC

classe della fibra

OS2

Produttore

CONNETTORE PRELAPPATO SC/APC OS2