Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSTFASTOM3
Cod. Produttore
STFASTOM3

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CONNETTORE PRELAPP.ST OM3
  • Diametro fibra: 900UM
  • Serie: FAST GIGAMEDIA
  • Tipo fibra: OM3
  • Installazione: Prelappata
  • Raccordo: senza colle
  • Lucidatura: non richiesta
  • Applicazione: fibra ottica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati ST FAST GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Consentono di ridurre i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Beige

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

ST

classe della fibra

OM3

Produttore

CONNETTORE PRELAPP.ST OM3 900UM