Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSTFASTOM1
Cod. Produttore
STFASTOM1

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CONNETTORE PRELAPP. OM1 ST
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Serie: GGSTFASTOM1
  • Connessione: Senza colle o lucidatura
  • Prestazioni: Ottimali
  • Installazione: Rapida
  • Standard fibra: OM1
  • Tipo connettore: ST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati ST FAST GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Consentono di ridurre i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Beige

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

ST

classe della fibra

OM1

Produttore

CONNETTORE PRELAPP. OM1 ST