Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSCXPFIT09
Cod. Produttore
SCXPFIT09
Cod. EAN
3700575931088

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CONNETTORE PRELAP. SC OS2
  • Tecnologia: Raccordo senza colle
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Prestazioni: Ottimali
  • Tempo installazione: Ridotto
  • Serie: XPFIT GIGAMEDIA
  • Tipo fibra: OS2
  • Metodo: Prelappato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi ottici prelappati XPFIT GIGAMEDIA offrono prestazioni ottimali nell'applicazione alla fibra ottica. Riducono i tempi di messa in opera grazie a una tecnologia di raccordo senza colle o lucidatura

colore

Blu

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Singlemode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

SC

classe della fibra

OS2

Produttore

CONNETTORE PRELAP. SC OS2