›

Connettore Pan Valulok femmina 4 poli elettrico compatto sicuro per installazioni multiple

Cod. Rexel EA985240400
Cod. Produttore 985240400
Cod. EAN 8029564294405

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tipo: Femmina
  • Connessione: Valulok
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
  • Applicazione: Elettrica
  • Funzione: Collegamento sicuro
  • Serie: EA985240400

Descrizione del prodotto

Connettore Valulok femmina a 4 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e stabilità nelle connessioni. Le dimensioni compatte facilitano l’installazione anche in spazi ridotti, mentre il design ergonomico permette un montaggio semplice e rapido. Ideale per l’impiego in sistemi elettrici che richiedono precisione e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Connettore Pan Valulok femmina a 4 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e protetta, facilita l’installazione grazie al suo design compatto e funzionale. Adatto a sistemi elettrici che necessitano di connessioni multiple in modo efficiente e sicuro.
Connettore Pan Valulok femmina 4 poli elettrico compatto sicuro per installazioni multiple