Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNK6TMIW
Cod. Produttore
NK6TMIW
Cod. EAN
0074983438051

Informazioni di prodotto

Connettore NK cat. 6 UTP "keystone", bianco
The NetKey® Cat 6 UTP TP Keystone Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22–26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. Contacts are plated with 50 microinches of gold for superior performance. Jacks are individually serialized for traceability and are compatible with keystone interfaces such as NetKey® Faceplates, Modular Patch Panels, and Surface Mount Boxes. The jack module is off white.

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

24 22

Produttore

CONNETTORE NK CAT. 6 UTP KEYSTONE

€ 8,19 x 1 pz.