›

Connettore metallico 2 poli compatto alta qualità per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel EA984871000
Cod. Produttore 984871000
Cod. EAN 8029564178712

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore metallico
  • Poli: 2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Installazione: Compatta
  • Serie: 350428-1
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Connettore metallico maschio a 2 poli progettato per applicazioni elettriche di collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo, è ideale per installazioni che richiedono un contatto stabile e una connessione robusta. La configurazione a 2 poli assicura facilità di utilizzo e compatibilità con sistemi elettrici standard, offrendo prestazioni efficienti in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: Connettore metallico a 2 poli progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza in ambienti industriali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e protezione contro interferenze e usura. La struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di componenti.
Connettore metallico 2 poli compatto alta qualità per impianti elettrici industriali