›

Connettore maschio pin Val-U-Lok stagno installazioni elettriche professionali resistente e compatto

Cod. Rexel EA985201000
Cod. Produttore 985201000
Cod. EAN 8029564294191

Informazioni principali

  • Serie: 4.2 mm PE Series
  • Tensione: 600 VAC
  • Corrente max: 9 A
  • Materiale case: Nylon UL 94V-2/94V-0
  • Materiale contatti: Ottone o Bronzo fosforoso
  • Isolamento: 1000 MΩ min
  • Resistenza dielettrica: 1500 VAC min
  • Certificazioni: UL e CSA

Descrizione del prodotto

Pin maschio stagno Val-U-Lok di alta qualità, ideale per connessioni elettriche affidabili e durature. Progettato per garantire una saldatura sicura e una resistenza ottimale alla corrosione grazie al rivestimento in stagno. Adatto per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti. La struttura compatta facilita l’installazione e assicura una perfetta integrazione con i sistemi Val-U-Lok. Descrizione del produttore: Connettore maschio a pin con sistema di bloccaggio Val-U-Lok, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una connessione precisa, questo componente è adatto a diversi contesti elettrici professionali. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione mantenendo elevati standard di sicurezza e performance.
Connettore maschio pin Val-U-Lok stagno installazioni elettriche professionali resistente e compatto