›

Connettore maschio pin singolo miniaturizzato alta qualità per cablaggio elettrico e elettronico

Cod. Rexel EA984830000
Cod. Produttore 984830000
Cod. EAN 8029564178811

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore maschio
  • Pin: singolo
  • Applicazione: elettrica compatta
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: elevata resistenza
  • Montaggio: facile e preciso
  • Uso: cablaggio elettronico
  • Serie: STAG MINI-UNMLK LP

Descrizione del prodotto

Pin maschio stagno di tipo mini, progettato per connessioni elettriche affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire eccellente conducibilità e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni di cablaggio in ambito elettrico, assicura un collegamento stabile e sicuro. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo prestazioni ottimali in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Connettore maschio a pin singolo, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e compatto. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo. Ideale per installazioni che necessitano di componenti miniaturizzati senza compromettere la sicurezza e la stabilità del contatto elettrico. Adatto a sistemi di cablaggio e apparecchiature elettroniche che richiedono precisione e facilità di montaggio.
Connettore maschio pin singolo miniaturizzato alta qualità per cablaggio elettrico e elettronico