›

Connettore maschio metallico 1 pin compatto alta resistenza per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel EA984884500
Cod. Produttore 984884500
Cod. EAN 8029564299134

Informazioni principali

  • Tipo: 1 pin maschio
  • Materiale: Metallo resistente
  • Connessione: Affidabile e duratura
  • Installazione: Compatta e facile
  • Applicazione: Segnale elettrico
  • Resistenza: Usura meccanica
  • Uso: Impianti professionali
  • Serie: EA984884500

Descrizione del prodotto

Contatto maschio stagno in metallo progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza alla corrosione e ottima conducibilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel collegamento dei fili. La finitura stagno migliora la protezione contro l’ossidazione, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Questo componente è adatto per assemblaggi professionali nel settore elettrico e garantisce facilità di installazione e stabilità del contatto. Descrizione del produttore: Il connettore maschio metallico a 1 pin è progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro l'usura. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nella trasmissione del segnale elettrico. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo un'ottima soluzione per impianti elettrici professionali.
Connettore maschio metallico 1 pin compatto alta resistenza per impianti elettrici professionali