›

Connettore maschio a pin montaggio metallico per applicazioni industriali robusto e affidabile

Cod. Rexel EA984883500
Cod. Produttore 984883500
Cod. EAN 8029564300007

Informazioni principali

  • Tipo: connettore maschio
  • Montaggio: metallico
  • Applicazioni: industriali
  • Contatto: stabile e sicuro
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: usura e sollecitazioni
  • Prestazioni: elevate
  • Serie: EA984883500

Descrizione del prodotto

Contatto maschio stagno in metallo, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza alla corrosione e ottima conducibilità elettrica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti. Descrizione del produttore: Connettore maschio a pin con montaggio metallico, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e durevole. Ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e resistenza, questo componente assicura un contatto stabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni che necessitano di prestazioni elevate e protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche.
Connettore maschio a pin montaggio metallico per applicazioni industriali robusto e affidabile