Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGLCSM9SPLEX
Cod. Produttore
LCSM9SPLEX
Cod. EAN
3700575914999

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore LC
  • Fibra: Monomodale
  • Montaggio: Epoxy
  • Guaina fibra: 900 µm
  • Serie: GGLCSM9SPLEX
  • Applicazione: Cavi ottici
  • Uso: Installazioni fibra
  • Tipo fibra: Ottica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cavi ottici LC monomodale a montaggio di tipo epoxy.per fibre ottiche con guaina 900 µm.

colore

Beige

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Incollare

adatto per tipo di fibra

Singlemode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

LC

classe della fibra

OS2

Produttore

CONNETTORE LC NONOMODALE