Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGLCMM9SPLEX
Cod. Produttore
LCMM9SPLEX
Cod. EAN
3700575914982

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Multimodale
  • Montaggio: Epoxy
  • Fibre: 900 µm guaina
  • Connettore: LC
  • Serie: GGLCMM9SPLEX
Descrizione del produttore: cavi ottici LC multimodale a montaggio di tipo epoxy.per fibre ottiche con guaina 900 µm.

colore

Altro

tipo di collegamento

Incollare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

LC

Produttore

CONNETTORE LC MULTIMODALE