Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03107.SC
Cod. Produttore
03107.SC
Cod. EAN
8007352559592

Informazioni di prodotto

Connettore fibra ottica multimodale SC 50/125 µm, preterminato, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al connettore preterminato
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con fibra multimodale standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante
  • Riduzione delle perdite di segnale
  • Efficienza energetica migliorata nelle reti ottiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, tipo SC preterminato

colore

Altro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Multimode

tipo di connettore

SC

Produttore

Connettore fibra ottica multimodale 50/125 µm tipo SC preterminato per cavi rete dati