›

Connettore Faston 6,35 mm alta qualità per installazioni elettriche rapide e affidabili

Cod. Rexel EA987311500
Cod. Produttore 987311500
Cod. EAN 8029564182955

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente massima: fino a 15 A
  • Dimensioni: 6,3 x 9,5 x 1,6 mm
  • Materiale: acciaio stagnato, nichelato
  • Temperatura di esercizio: fino a 100°C
  • Resistenza a ossidazione: elevata
  • Serie: FASTON 6,35
  • Applicazione: connessione elettrica rapida

Descrizione del prodotto

Faston 6,35 per collegamenti elettrici sicuri e affidabili, ideale per applicazioni che richiedono connessioni rapide e resistenti. Realizzato con materiali di qualità per garantire una buona conduttività e durabilità nel tempo, è adatto per l'uso in impianti elettrici e componenti elettronici. La sua dimensione standard facilita l'inserimento e la compatibilità con terminali e cavi di sezione adeguata, assicurando prestazioni ottimali nelle installazioni. Descrizione del produttore: Connettore Faston da 6,35 mm progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una buona conducibilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni rapide e stabili, è compatibile con cavi e terminali standard, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.
Connettore Faston 6,35 mm alta qualità per installazioni elettriche rapide e affidabili