›

Connettore FASTON 6,3 mm bobina materiali alta qualità cablaggio elettrico professionale

Cod. Rexel EA987320200
Cod. Produttore 987320200
Cod. EAN 8029564183136

Informazioni principali

  • Tipo: Receptacle
  • Materiale: Ottone stagnato
  • Dimensione FASTON: 6,3 x 0,81 mm
  • Gamma fili: 0,30-0,80 mm²
  • Diametro isolamento: 2,3-3,3 mm
  • Forza inserimento: Bassa
  • Tipo crimpatrice: F
  • Serie: FASTON 250

Descrizione del prodotto

FASTON 6,3 in bobina è un componente elettrico progettato per connessioni rapide e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. La sua forma e dimensione standardizzata lo rendono ideale per applicazioni in impianti elettrici e cablaggi, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione. Questo connettore è particolarmente adatto per utilizzi professionali dove è richiesta precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Connettore FASTON da 6,3 mm in bobina, ideale per applicazioni elettriche che richiedono collegamenti rapidi e sicuri. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è adatto per cablaggi e assemblaggi professionali nel settore dell'elettricità. La confezione in bobina facilita l'utilizzo in serie e ottimizza la gestione del prodotto durante le operazioni di montaggio.
Connettore FASTON 6,3 mm bobina materiali alta qualità cablaggio elettrico professionale