Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6210270U00
Cod. Produttore
6210270U00
Cod. EAN
3700575920563

Informazioni di prodotto

CONNETTORE F/F CAT6 UTP KEYST.
Descrizione del produttore: Gli accoppiatori RJ45 schermati consentono il collegamento, in cablaggio diretto, di connettori RJ45 maschi. Garantiscono la tradizionale funzione di prolunga del cavo. Quelli in formato ''keystone'' consentono un facile montaggio su patch panel a 24 porte (GGM PAN24VK) ma anche su Faceplate obliqui 45x45 (GGM PL45IS, ...) e nella scatola da parete (GGM 627019000).

Tipologia

Presa/presa

Tipologia costruttiva

Diritto

schermato

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45

Produttore

CONNETTORE F/F CAT6 UTP KEYST.

€ 9,27 x 1 pz.
(pz.)