›

Connettore elettrico pin F stag mini-unmlk lp compatto installazione rapida cablaggio impianti elettrici

Cod. Rexel EA984832000
Cod. Produttore 984832000
Cod. EAN 8029564178514

Informazioni principali

  • Tipo: Pin F Stag
  • Serie: Mini-Unmlk LP
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Installazione: Compatta
  • Uso: Impianti elettrici
  • Standard: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Pin femmina stagno di dimensioni miniaturizzate, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti alla corrosione. Realizzato in materiale metallico con finitura in stagno per una migliore conducibilità e protezione contro l’ossidazione. Ideale per applicazioni elettriche e cablaggi che richiedono componenti compatti e performanti, assicurando una connessione stabile e duratura in ambienti industriali e tecnici. Descrizione del produttore: Connettore elettrico pin F stag mini-unmlk lp progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni di cablaggio. Realizzato con materiali resistenti per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo un alto standard di qualità.
Connettore elettrico pin F stag mini-unmlk lp compatto installazione rapida cablaggio impianti elettrici