›

Connettore elettrico maschio pin singolo metallo compatto per impianti professionali

Cod. Rexel EA984880000
Cod. Produttore 984880000
Cod. EAN 8029564176978

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore maschio
  • Pin: Singolo
  • Materiale: Metallo resistente
  • Finitura: Protetta da corrosione
  • Installazione: Compatta
  • Uso: Professionale impiantistica
  • Durabilità: Alta resistenza usura
  • Serie: EA984880000

Descrizione del prodotto

Pin maschio in metallo stagno, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre elevata conduttività e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche e cablaggi industriali. La sua struttura compatta facilita l'inserimento e l'aggancio sicuro nei connettori femmina, assicurando stabilità e continuità di segnale anche in condizioni di utilizzo intense. Adatto per installazioni professionali dove è richiesta precisione e performance costanti. Descrizione del produttore: Connettore elettrico maschio a pin singolo, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali metallici di alta qualità per assicurare durabilità e resistenza all'usura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e performante. La struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la finitura metallica protegge da corrosione e danni meccanici. Adatto per impieghi professionali nel settore dell'impiantistica elettrica.
Connettore elettrico maschio pin singolo metallo compatto per impianti professionali